Beli tekiro catok besi 10inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  2. TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    Mulai

    Rp2.699.900

    TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    atribut:
    • Accessories: Rotating Base
    • Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
  3. MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel (Ragum Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp629.900

  4. TRUSCO Lead Vice (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.799.900

    TRUSCO Lead Vice (Ragum)
    Deskripsi:
    It is a strong body that holds strong tightening force.
    atribut:
    • Finishing Material: Body: FC250
  5. monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Ragum
    atribut:
    • Material: Ductile Iron
  6. TRUSCO Powerful Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp37.999.900

    TRUSCO Powerful Vice (Ragum)
    atribut:
    • Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
    • Total Length (mm): 622
    • Width (mm): 250
    • Height (mm): 285
    • Jaw Width (mm): 205
    • Opening (mm): 198
    • Jaw Depth (mm): 130
  7. TORA Bench Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TORA Bench Vice (Ragum)
    atribut:
    • Size (inch): 6
  8. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  9. Kennedy Engineers Vice
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Engineers Vice
    Deskripsi:
    Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.
    atribut:
    • Overall Material: Cast Iron
  10. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  11. Senator Portable Bench Vice (Ragum Portabel)
    Mulai

    Rp519.900

  12. TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Vice
    Mulai

    Rp12.999.900

    TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Vice
    atribut:
    • Length (mm): 355
    • Material: Body: Ductile Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Cap: Steel
    • Maximum Fastening Power (kN): 25
    • Mounting Dimensions (mm): (G)113,(H)121
    • Opening Dimentions (Width x Length x Depth) (mm): 106 x 105 x 80
    • Overall Height (mm): 193
    • Overall Width (mm): 161
  13. TRUSCO Milling Vice (Ragum Mesin Bor)
    60%
    Mulai

    Rp4.799.900

    TRUSCO Milling Vice (Ragum Mesin Bor)
    Deskripsi:
    Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.
    atribut:
    • Material: Normal Cast Iron (FC250)
  14. TRUSCO Vice Rotary Base
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Vice Rotary Base
    Deskripsi:
    40
    atribut:
    • Material: Body:Gray Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
    • Total Length (mm): 238
    • Width (mm): 144
    • Height (mm): 143
    • Jaw Width (mm): 102
    • Opening (mm): 70
    • Jaw Depth (mm): 59
    • Clamping Force (kN): 15
    • Mounting Dimensions (mm) E: 95
    • Mounting Dimensions (mm) F: 95
    • Mounting Dimensions (mm) G: 95
    • Mounting Dimensions (mm) H: 114
  15. LAKONI PRO Catok Besi
    Mulai

    Rp1.099.900

  16. TRUSCO Rotating Bench Vice (Ragum Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Rotating Bench Vice (Ragum Meja)
    atribut:
    • Material: Body:Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
    • Total Length (mm): 200
    • Width (mm): 89
    • Height (mm): 225
    • Jaw Width (mm): 66
    • Opening (mm): 90
    • Jaw Depth (mm): 38
    • Maximum Jaw Opening (mm): 50
    • Clamping Force (kN): 5
  17. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  18. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  19. JTC Cast Steel Swivel Bench Vise (Ragum Meja)
    Mulai

    Rp6.999.900

    JTC Cast Steel Swivel Bench Vise (Ragum Meja)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga tekiro catok besi 10inch Terbaru November 2026
TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)Rp719.900
TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary BaseRp2.699.900
MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel (Ragum Meja)Rp629.900
TRUSCO Lead Vice (Ragum)Rp8.799.900
monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Rp559.900
TRUSCO Powerful Vice (Ragum)Rp37.999.900
TORA Bench Vice (Ragum)Rp1.499.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
Kennedy Engineers ViceRp1.099.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)